FABORY L21520.200.0050 Kaksipäinen kierretappi, pituus 75mm, 75PK | CG7XNK 178K22

FABORY L21520.200.0050 kaksipäinen kierretappi, pituus 75 mm, 75 PK

Varastossa
Tuote: CG7XNK Malli: L21520.200.0050Ristiviite: 178K22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus75mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)25 mm
Kierteen pituus (B)46 mm
Kierteen kokoM20-2.5 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9794
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.200.0050 kaksipäinen kierretappi, pituus 75 mm, 75 PK
€549.14 /pakkaus