Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC V-82 -venttiilin neula AF2NGL 6W468

ENERPAC V-82 venttiilineula

Varastossa
Tuote: AF2NGL Malli: V-82Ristiviite: 6W468
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
€385.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Max. Käyttöpaine10000 psi
Portin koko3 / 8 "
PorttityyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittakaava (PSI) (10000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoHinta
ENERPAC V182 neulaventtiili 1 / 4-18 4 Gpm | AB8JWU 25TV80 V1821 / 4 "€496.70
ENERPAC NV251 neulaventtiili, 1/4 tuuman NPT M/F | CM9KPB NV251-€251.52
ENERPAC V8F -neulaventtiili, hienomittaus | CM9MAB V8F-€603.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC V-82 venttiilineula
€385.97 / yksikkö