FABORY L21520.200.0045 Kaksipäinen kierretappi, pituus 70mm, 75PK | CG7XNJ 178K21

FABORY L21520.200.0045 kaksipäinen kierretappi, pituus 70 mm, 75 PK

Varastossa
Tuote: CG7XNJ Malli: L21520.200.0045Ristiviite: 178K21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus70mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)25 mm
Kierteen pituus (B)46 mm
Kierteen kokoM20-2.5 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7888
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.200.0045 kaksipäinen kierretappi, pituus 70 mm, 75 PK
€709.21 /pakkaus