FABORY L21520.140.0060 Kaksipäinen kierretappi, pituus 78mm, 150PK | CG7XMX 178K07

FABORY L21520.140.0060 kaksipäinen kierretappi, pituus 78 mm, 150 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMX Malli: L21520.140.0060Ristiviite: 178K07

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus78mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)18 mm
Kierteen pituus (B)34 mm
Kierteen kokoM14-2 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1432
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.140.0060 kaksipäinen kierretappi, pituus 78 mm, 150 PK
€589.35 /pakkaus