FABORY L21520.100.0025 Double-End Threaded Stud, 37mm Length, 600PK | CG7XLZ 178J78

FABORY L21520.100.0025 kaksipäinen kierretappi, pituus 37 mm, 600 PK

Varastossa
Tuote: CG7XLZ Malli: L21520.100.0025Ristiviite: 178J78

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus37mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)12 mm
Kierteen pituus (B)26 mm
Kierteen kokoM10-1.5 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5358
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.100.0025 kaksipäinen kierretappi, pituus 37 mm, 600 PK
€444.14 /pakkaus