Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM14R4045TIALN kovametallipäätyjyrsintä 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7ATJ Malli: CEM14R4045TIALNRistiviite: 36NT58

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman säteen päätyjyrsintä
Säde Corner0.045 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuja
Leikkauksen pituus3 / 4 "
LuettelonumeroCEM14R4045TIALN
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 4 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerMitan tyyppiSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
GORILLA MILL CEM34R4045TIALN kovametallipäätyjyrsin 4 tuumaa | AH7ATP 36NY51 CEM34R4045TIALN0.045 "Murto-tuumaTiAlN1.5 "CEM34R4045TIALN44"€174.31
GORILLA MILL CEM58R4090 kovametallipäätyjyrsin 3-1/2 tuumaa | AH7ATV 36PD58 CEM58R40900.09 "Murto-tuumapäällystämätön1.25 "CEM58R409043.5 "€114.32
GORILLA MILL GM10RSL4030 kovametallipääjyrsin 7 tuumaa GM10RSL4 | AH7BDL 36PH82 GM10RSL40300.04 "Murto-tuumaGMX-354"GM10RSL447"€815.17
GORILLA MILL GM1600MMR4200 kovametallipäätyjyrsintä 3-15/32 tuumaa | AH7BDM 36PJ87 GM1600MMR42002.00mmmetrinenGMX-3532mmGM1600MMR4200488mm€183.14
GORILLA MILL GMHT12R7120 kovametallipäätyjyrsintä 3 tuumaa | AH7BDR 36PN91 GMHT12R71200.12 "Murto-tuumaGMS1.25 "GMHT12R712073"€119.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM14R4045TIALN kovametallipäätyjyrsintä 2-1/2 tuumaa
€30.71 / yksikkö