FABORY L11140.060.0001 Nelikulmamutteri, M6 x 1 kierrekoko, luokka 5, 3700PK | CG7WYH 177U75

FABORY L11140.060.0001 Nelikulmamutteri, M6 x 1 kierrekoko, luokka 5, 3700PK

Varastossa
Tuote: CG7WYH Malli: L11140.060.0001Ristiviite: 177U75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus5.0 mm
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
StandardiDIN 557
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki10 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1678
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L11140.060.0001 Nelikulmamutteri, M6 x 1 kierrekoko, luokka 5, 3700PK
€309.04 /pakkaus