FABORY L07150.120.0030 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 10.9, 350 PK | CG7WAJ 164L15

FABORY L07150.120.0030 kantapään ruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 10.9, 350 PK

Varastossa
Tuote: CG7WAJ Malli: L07150.120.0030Ristiviite: 164L15

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Aseman koko10 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 10.9
Pää Dia.21 mm
Pään korkeus6.6 mm
Head TypePainike
Pituus30 "
Min. Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus30 mm
Rockwellin kovuusC32 - C39
StandardiISO-7380 1
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7986
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07150.120.0030 kantapään ruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 10.9, 350 PK
€223.89 /pakkaus