FABORY L07000.240.0320 kantapääruuvi, pituus 320 mm, kierrekoko M24 x 3, luokka 12.9, 9PK | CG7VLF 164G28

FABORY L07000.240.0320 kantapään ruuvi, pituus 320 mm, kierrekoko M24 x 3, luokka 12.9, 9 PK

Varastossa
Tuote: CG7VLF Malli: L07000.240.0320Ristiviite: 164G28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24x3
Aseman koko19 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.36 mm
Pään korkeus24.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus320mm
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus85 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M24
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0268
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.240.0320 kantapään ruuvi, pituus 320 mm, kierrekoko M24 x 3, luokka 12.9, 9 PK
€221.20 /pakkaus