FABORY L07000.120.0160 kantapääruuvi, pituus 160 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 12.9, 70 PK | CG7VEA 164D14

FABORY L07000.120.0160 kantapään ruuvi, pituus 160 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 12.9, 70 PK

Varastossa
Tuote: CG7VEA Malli: L07000.120.0160Ristiviite: 164D14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Aseman koko10 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.18 mm
Pään korkeus12.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus160mm
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus50 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5556
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.120.0160 kantapään ruuvi, pituus 160 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 12.9, 70 PK
€181.09 /pakkaus