FABORY L04160.140.0080 kuusiokantaruuvi, M14 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 75PK | CG7UNY 42GC77

FABORY L04160.140.0080 kuusiokantaruuvi, M14 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 75PK

Varastossa
Tuote: CG7UNY Malli: L04160.140.0080Ristiviite: 42GC77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus80
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus8 mm
Head TypeHex
pään leveys21 mm
Pituus80mm
Min. Kierteen pituus34 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 960
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.78
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04160.140.0080 kuusiokantaruuvi, M14 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 75PK
€360.33 /pakkaus