FABORY L04104.160.0065 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 80PK | CG7UAF 156Z66

FABORY L04104.160.0065 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 80PK

Varastossa
Tuote: CG7UAF Malli: L04104.160.0065Ristiviite: 156Z66

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€388.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus65
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus10 mm
Head TypeStandardi
pään leveys24 mm
Pituus65mm
Min. Kierteen pituus38 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3968
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04104.160.0065 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 80PK
€388.19 /pakkaus