FABORY L04100.360.0240 kuusiokantaruuvi, M36 x 4 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK | CG7TYG 156M55

FABORY L04100.360.0240 kuusiokantaruuvi, M36 x 4 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK

Varastossa
Tuote: CG7TYG Malli: L04100.360.0240Ristiviite: 156M55

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM36x4
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus240
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus22.5 mm
Head TypeStandardi
pään leveys55 mm
Pituus240mm
Min. Kierteen pituus84 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2599
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04100.360.0240 kuusiokantaruuvi, M36 x 4 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK
€456.83 /pakkaus