FABORY L04100.140.0050 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG7TTL 42FY76

FABORY L04100.140.0050 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 100PK

Varastossa
Tuote: CG7TTL Malli: L04100.140.0050Ristiviite: 42FY76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus50
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus8 mm
Head TypeHex
pään leveys21 mm
Pituus50mm
Min. Kierteen pituus34 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0356
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04100.140.0050 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 100PK
€328.02 /pakkaus