FABORY L01210.100.0035 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 8.8, 300PK | CG7RNT 42FW69

FABORY L01210.100.0035 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 8.8, 300PK

Varastossa
Tuote: CG7RNT Malli: L01210.100.0035Ristiviite: 42FW69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus35
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus6 mm
Head TypeHex
pään leveys17 mm
Pituus35mm
Min. Kierteen pituus35 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.631
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01210.100.0035 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 8.8, 300PK
€112.93 /pakkaus