Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-212SS Kiinnitysrengas, 2-1/8 tuuman sisäreiän halk. | AE3GMF 5DE21

ROTOR CLIP HO-212SS Kiinnitysrengas, 2-1/8 tuuman sisäreiän halkaisija.

Varastossa
Tuote: AE3GMF Malli: HO-212SSRistiviite: 5DE21

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)1.580 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.700 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.063 "
Sopii Groove Dia.2.251 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Varten Bore Dia.2.125 "
Ilmainen OD2.350 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.093 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-212SS Kiinnitysrengas, 2-1/8 tuuman sisäreiän halkaisija.
€26.66 / yksikkö