FABORY L01210.080.0035 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8.8, 500PK | CG7RMV 42FW53

FABORY L01210.080.0035 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8.8, 500PK

Varastossa
Tuote: CG7RMV Malli: L01210.080.0035Ristiviite: 42FW53

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus35
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus5 mm
Head TypeHex
pään leveys13 mm
Pituus35mm
Min. Kierteen pituus35 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4825
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01210.080.0035 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8.8, 500PK
€112.86 /pakkaus