FABORY L01200.240.0070 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 20PK | CG7RGH 42FV73

FABORY L01200.240.0070 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 20PK

Varastossa
Tuote: CG7RGH Malli: L01200.240.0070Ristiviite: 42FV73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24x3
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus70
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus15 mm
Head TypeHex
pään leveys36 mm
Pituus70mm
Min. Kierteen pituus54 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01200.240.0070 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 20PK
€144.52 /pakkaus