Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 11758 kovametallireiän säde / sylinteri / pallo 1/2 tuuman yksittäinen | AH8GUL 38TC17

SGS PRO 11758 kovametalliporan säde/sylinteri/pallo 1/2 tuuman yksittäinen

Varastossa
Tuote: AH8GUL Malli: 11758Ristiviite: 38TC17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku28,000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePallon nenäsylinteri
Kaupan numeroSC5RA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SGS PRO 11757 Kovametalliterä, leikkaamaton radan pää 1/2 tuumaa | AH8GUK 38TC16 11757€62.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 11758 kovametalliporan säde/sylinteri/pallo 1/2 tuuman yksittäinen
€77.96 / yksikkö