FABORY L01000.100.0075 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 150PK | CG7PPW 42FM07

FABORY L01000.100.0075 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 8.8, 150PK

Varastossa
Tuote: CG7PPW Malli: L01000.100.0075Ristiviite: 42FM07

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus75
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus6 mm
Head TypeHex
pään leveys17 mm
Pituus75mm
Min. Kierteen pituus26 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0356
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01000.100.0075 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 8.8, 150PK
€117.73 /pakkaus