FABORY B70520.050.0600 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 80PK | CG7PHQ 163W66

FABORY B70520.050.0600 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 80PK

Tuote: CG7PHQ Malli: B70520.050.0600Ristiviite: 163W66
€528.00 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus6"
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko1 / 2 vuonna
Reunan etäisyys1 3/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKotelo karkaistu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3 3 / 4 "
Min. Upotus2"
RuuvityyppiRuuviankkuri
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)9,070 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)4,758 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi halkeilemattoman ja halkeilemattoman betonin kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70520.050.0600 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 80PK
€528.00 /pakkaus