FABORY B70420.037.0225 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 275PK | CG7PGE 166x58

FABORY B70420.037.0225 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 275PK

Tuote: CG7PGE Malli: B70420.037.0225Ristiviite: 166X58
€1,134.80 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 / 16 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8-16
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,300
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.037.0225 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 275PK
€1,134.80 /pakkaus