FABORY B70411.025.0225 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurihalk., 650PK | CG7PEN 166x20

FABORY B70411.025.0225 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurihalkaisija, 650PK

Tuote: CG7PEN Malli: B70411.025.0225Ristiviite: 166X20
€677.27 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin1 1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus1 1 / 8
Kierteen koko1 / 2-13
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,870
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.025.0225 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurihalkaisija, 650PK
€677.27 /pakkaus