FABORY B63270.000.0075 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Plastic Anchor, 8000PK | CG7PEK 159G89

FABORY B63270.000.0075 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, muoviankkuri, 8000PK

Tuote: CG7PEK Malli: B63270.000.0075Ristiviite: 159G89
€1,271.09 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
AnkkurimateriaaliMuovi
Poran koko5 / 16 "
Grip-alue5/8 - 3/4 "
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus2 vuonna
Koko#6 - #8 x 2 tuumaa
TyyliVaihda
Temp. alue-20 - 212 astetta F
Kieli Dia.#6 - #8
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus5/8 "- 3/4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Muovinen asetusnäppäin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B63270.000.0075 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, muoviankkuri, 8000PK
€1,271.09 /pakkaus