FABORY B51900.037.0600 kuusiokantainen ruuvi, pituus 6 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 145PK | CG7NBF 166x16

FABORY B51900.037.0600 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 6 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 145PK

Varastossa
Tuote: CG7NBF Malli: B51900.037.0600Ristiviite: 166X16

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus6"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1025
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51900.037.0600 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 6 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 145PK
€522.11 /pakkaus