FABORY B51738.050.0001 Lock Nut, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 510PK | CG7MRA 42KP17

FABORY B51738.050.0001 Lukitusmutteri, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 510PK

Varastossa
Tuote: CG7MRA Malli: B51738.050.0001Ristiviite: 42KP17

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8663
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51738.050.0001 Lukitusmutteri, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 510PK
€218.51 /pakkaus