FABORY B51680.021.0200 Sheet Metal Screw, 2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, #12 Size, 1500PK | CG7MLQ 155U99

FABORY B51680.021.0200 Peltiruuvi, 2 tuuman pituus, 18-8 ruostumatonta terästä, #12 koko, 1500PK

Varastossa
Tuote: CG7MLQ Malli: B51680.021.0200Ristiviite: 155U99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.380 "- 0.412"
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2681
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51680.021.0200 Peltiruuvi, 2 tuuman pituus, 18-8 ruostumatonta terästä, #12 koko, 1500PK
€284.16 /pakkaus