FABORY B51530.025.0125 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1450PK | CG7MCK 156C07

FABORY B51530.025.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 1450 PK

Varastossa
Tuote: CG7MCK Malli: B51530.025.0125Ristiviite: 156C07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 "- 0.080"
Pesin sisällä Dia.9 / 32 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka18-8
Aluslevy OD1 1 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.62
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51530.025.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 1450 PK
€467.22 /pakkaus