FABORY B51500.037.0125 Vaunun pultti, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 luokka, 3/8 tuuman porakoko, 500PK | CG7MAY 164x41

FABORY B51500.037.0125 Vaunun pultti, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 luokka, 3/8 tuuman porakoko, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG7MAY Malli: B51500.037.0125Ristiviite: 164X41

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Poran koko3 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pää Dia.0.782 "- 0.844"
Pään korkeus0.188 "- 0.208"
Head TypePyöreä
Pituus1 1 / 4 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.188 "- 0.219"
Neliön leveys0.368 "- 0.388"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4682
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51500.037.0125 Vaunun pultti, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 luokka, 3/8 tuuman porakoko, 500 PK
€286.03 /pakkaus