FABORY B51341.031.0100 Koneruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierrekoko, 1025PK | CG7LTC 127R32

FABORY B51341.031.0100 Koneruuvi, pituus 1 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierrekoko, 1025PK

Tuote: CG7LTC Malli: B51341.031.0100Ristiviite: 127R32
€1,130.83 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.11.0 mm
Pään korkeus0.295 "
Head TypeTäyte
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51341.031.0100 Koneruuvi, pituus 1 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierrekoko, 1025PK
€1,130.83 /pakkaus