FABORY B51096.037.0001 Square Nut, 3/8-16 Thread Size, 1375PK | CG7KGD 177V16

FABORY B51096.037.0001 Nelikulmamutteri, 3/8-16 kierrekoko, 1375PK

Varastossa
Tuote: CG7KGD Malli: B51096.037.0001Ristiviite: 177V16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus21 / 64 "
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.958
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51096.037.0001 Nelikulmamutteri, 3/8-16 kierrekoko, 1375PK
€727.44 /pakkaus