FABORY B51041.025.0075 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade, 1200PK | CG7JEL 42KE87

FABORY B51041.025.0075 kantapääruuvi, pituus 3/4 tuumaa, kierrekoko 1/4-28, luokka 18-8, 1200 PK

Varastossa
Tuote: CG7JEL Malli: B51041.025.0075Ristiviite: 42KE87

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.25 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus3 / 4 "
Min. Vetolujuus85,000 - 150,000 psi
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51041.025.0075 kantapääruuvi, pituus 3/4 tuumaa, kierrekoko 1/4-28, luokka 18-8, 1200 PK
€241.22 /pakkaus