FABORY B51000.075.0350 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 18-8 Grade, 40PK | CG7HJJ 42KA10

FABORY B51000.075.0350 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/4-10, luokka 18-8, 40 PK

Varastossa
Tuote: CG7HJJ Malli: B51000.075.0350Ristiviite: 42KA10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6826
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.075.0350 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/4-10, luokka 18-8, 40 PK
€239.32 /pakkaus