FABORY B51000.075.0225 kuusiokantaruuvi, 3/4-10 kierrekoko, 18-8 luokka, 55PK | CG7HJD 42KA05

FABORY B51000.075.0225 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/4-10, luokka 18-8, 55 PK

Varastossa
Tuote: CG7HJD Malli: B51000.075.0225Ristiviite: 42KA05 / 167M27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus2 1 / 4 "
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4396
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.075.0225 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/4-10, luokka 18-8, 55 PK
€241.78 /pakkaus