FABORY B51000.043.0250 kuusiokantaruuvi, 7/16-14 kierrekoko, 18-8 luokka, 180PK | CG7HER 42JZ34

FABORY B51000.043.0250 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 7/16-14, luokka 18-8, 180 PK

Varastossa
Tuote: CG7HER Malli: B51000.043.0250Ristiviite: 42JZ34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.625 "
Pituus2 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 1/8 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7682
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.043.0250 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 7/16-14, luokka 18-8, 180 PK
€214.83 /pakkaus