FABORY B51000.037.0200 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 luokka, 300PK | CG7HDL 42JZ09

FABORY B51000.037.0200 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/8-16, luokka 18-8, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7HDL Malli: B51000.037.0200Ristiviite: 42JZ09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus2 "
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.037.0200 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/8-16, luokka 18-8, 300 PK
€191.13 /pakkaus