FABORY B51000.031.0300 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 300PK | CG7HCT 42JY91

FABORY B51000.031.0300 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7HCT Malli: B51000.031.0300Ristiviite: 42JY91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus3 "
Min. Kierteen pituus7 / 8 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.031.0300 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 300 PK
€189.43 /pakkaus