FABORY B51000.025.0100 kuusiokantaruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 1200PK | CG7HBG 42NN92

FABORY B51000.025.0100 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 1200 PK

Varastossa
Tuote: CG7HBG Malli: B51000.025.0100Ristiviite: 42NN92 / 167L63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus1 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Rockwellin kovuusC25 - C34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.025.0100 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 1200 PK
€281.94 /pakkaus