FABORY B51000.025.0075 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 1400PK | CG7HBE 42JY57

FABORY B51000.025.0075 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 1400 PK

Varastossa
Tuote: CG7HBE Malli: B51000.025.0075Ristiviite: 42JY57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus3 / 4 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5836
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.025.0075 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 1400 PK
€252.05 /pakkaus