FABORY B38205.125.0001 Flat Washer, 0.165 Inch Thickness, 130PK | CG7FPW 42JX36

FABORY B38205.125.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.165 tuumaa, 130 PK

Varastossa
Tuote: CG7FPW Malli: B38205.125.0001Ristiviite: 42JX36

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 1 / 4
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.165 "
Pesin sisällä Dia.1 3 / 8 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD2 1 / 2 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5697
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38205.125.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.165 tuumaa, 130 PK
€145.35 /pakkaus