Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213304 Ripper Hammastapin poistoaine, 1/2 tuuman halkaisija | AE2GTG 25280 / 4XGP7 / 25280

SLIDE SLEDGE 213304 Ripper -hammastapin poisto, halkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2GTG Malli: 213304Ristiviite: 25280 / 4XGP7 / 25280

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammastapin poistaja, halkaisija 1/2 "
Koko1/2 - 3/4 "
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään tapin koossa 1/2 tuumaa ja enintään 3/4 tuumaa
    • Käytetään tapin koossa 1/2 tuumaa ja enintään 3/4 tuumaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213304 Ripper -hammastapin poisto, halkaisija 1/2 tuumaa
€156.08 / yksikkö