FABORY B38200.050.0001 Flat Washer, 0.095 Inch Thickness, 1150PK | CG7FNY 42JX22

FABORY B38200.050.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.095 tuumaa, 1150 PK

Varastossa
Tuote: CG7FNY Malli: B38200.050.0001Ristiviite: 42JX22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.095 "
Pesin sisällä Dia.17 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD1 1 / 16 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6975
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38200.050.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.095 tuumaa, 1150 PK
€167.57 /pakkaus