FABORY B38160.050.0004 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.25 tuumaa, 150 PK | CG7FNB 156C60

FABORY B38160.050.0004 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.25 tuumaa, 150 PK

Varastossa
Tuote: CG7FNB Malli: B38160.050.0004Ristiviite: 156C60

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.25 "
Pesin sisällä Dia.17 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Aluslevy OD2"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4555
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38160.050.0004 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.25 tuumaa, 150 PK
€201.53 /pakkaus