FABORY B38130.050.0001 Tasainen aluslevy, paksuus 0.109 tuumaa, 550PK | CG7FKW 42JW93

FABORY B38130.050.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.109 tuumaa, 550 PK

Varastossa
Tuote: CG7FKW Malli: B38130.050.0001Ristiviite: 42JW93

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.109 "
Pesin sisällä Dia.9 / 16 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD1 3 / 8 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6034
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38130.050.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.109 tuumaa, 550 PK
€116.34 /pakkaus