FABORY B34180.018.0068 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192 - 0.196 tuuman reikä, 2250PK | CG7EQQ 163Z66

FABORY B34180.018.0068 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 2250PK

Varastossa
Tuote: CG7EQQ Malli: B34180.018.0068Ristiviite: 163Z66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€645.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#11
Luokka51
Grip-alue0.376 "- 0.500"
Pää Dia.0.356 "- 0.394"
Pään korkeus0.06 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko0.192 "- 0.196"
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.7 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin numero68
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)950 paunaa.
StandardiIFI 114
TyyliSokea niitti
Vetolujuus1,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2681
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34180.018.0068 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 2250PK
€645.82 /pakkaus