FABORY B34140.012.0045 Sokea niitti, #30 Poran koko, 0.129 - 0.133 tuuman reikä, 7000PK | CG7ENK 163Z15

FABORY B34140.012.0045 Sokea niitti, #30 Poran koko, 0.129-0.133 tuuman reikä, 7000PK

Varastossa
Tuote: CG7ENK Malli: B34140.012.0045Ristiviite: 163Z15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#30
Luokka30
Grip-alue0.251 "- 0.312"
Pää Dia.0.207 "- 0.233"
Pään korkeus0.036 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko0.129 "- 0.133"
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.462 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin numero45
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)260 paunaa.
StandardiIFI 114
TyyliSokea niitti
Vetolujuus310 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4864
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34140.012.0045 Sokea niitti, #30 Poran koko, 0.129-0.133 tuuman reikä, 7000PK
€289.60 /pakkaus