FABORY B34133.018.6264 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192 - 0.196 tuuman reikä, 1750PK | CG7ENC 164C56

FABORY B34133.018.6264 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 1750PK

Varastossa
Tuote: CG7ENC Malli: B34133.018.6264Ristiviite: 164C56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#11
Grip-alue0.063 "- 0.252"
Pää Dia.0.600 "- 0.650"
Pään korkeus0.092 "
Pään tyyliSuuri laipallinen
Reiän koko0.192 "- 0.196"
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.5 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)583 paunaa.
StandardiEi ilmoitettu
TyyliSokea niitti
Vetolujuus695 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7118
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34133.018.6264 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 1750PK
€277.79 /pakkaus