FABORY B34130.025.0084 Blind Rivet, F Drill Size, 0.257 to 0.261 Inch Hole, 1300PK | CG7EMC 163Y88

FABORY B34130.025.0084 Sokea niitti, F-porakoko, 0.257-0.261 tuuman reikä, 1300PK

Varastossa
Tuote: CG7EMC Malli: B34130.025.0084Ristiviite: 163Y88

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran kokoF
Luokka30
Grip-alue0.188 "- 0.250"
Pää Dia.0.475 "- 0.525"
Pään korkeus0.08 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko0.257 "- 0.261"
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.5 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin numero84
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1,000 paunaa.
StandardiIFI 114
TyyliSokea niitti
Vetolujuus1,240 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3432
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34130.025.0084 Sokea niitti, F-porakoko, 0.257-0.261 tuuman reikä, 1300PK
€271.36 /pakkaus