FABORY B34125.018.6366 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192 - 0.196 tuuman reikä, 3500PK | CG7EHZ 164A77

FABORY B34125.018.6366 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 3500PK

Varastossa
Tuote: CG7EHZ Malli: B34125.018.6366Ristiviite: 164A77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#11
Grip-alue0.126 "- 0.378"
Pää Dia.0.356 "- 0.394"
Pään korkeus0.06 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko0.192 "- 0.196"
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.563 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)292 paunaa.
StandardiEi ilmoitettu
TyyliSokea niitti
Vetolujuus471 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.139
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34125.018.6366 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 3500PK
€262.32 /pakkaus