FABORY B31860.025.0250 Itseporautuva ruuvi, pituus 2 1/2 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, 1/4-14 kierrekoko, 670PK | CG7DWV 156F33

FABORY B31860.025.0250 Itseporautuva ruuvi, pituus 2 1/2 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, 1/4-14 kierrekoko, 670PK

Varastossa
Tuote: CG7DWV Malli: B31860.025.0250Ristiviite: 156F33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.3125 vuonna
Porakohdan koko#3
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pään korkeus0.190 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.367 "
Pituus2 1 / 2 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erilaisten materiaalien kiinnittämiseen metalliin jopa 8 -mittaiseen asti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31860.025.0250 Itseporautuva ruuvi, pituus 2 1/2 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, 1/4-14 kierrekoko, 670PK
€558.10 /pakkaus